パットマイテA 耐火用
簡単:パテが柔らかく、簡単成形(分岐用)シートを巻きつけるだけ
便利:分岐線は左右自由自在(上向き・下向き)。巻き付け作業方向を選ばないシート形状です
エコ:エコケーブルにも適用可能です。
フリー:全ての30分耐火認定ケーブル(丸形)に使用可能です(JCS 7505 30分耐火性能の基準に適合)
難燃:保護シートは難燃性能を有しております。
- 性能
- 気密:98kPa(1.0kgf/cm2)、1時間で異常なし
- 規格
- JCAA K1101 EM(環境配慮形600V接続部性能基準)
- 試験方法
- 通電温度上昇:105℃、3時間、3回で異常なし
- 商用周波耐電圧(kV)
- 3.5kV連続10分間で異常なし/通電温度上昇試験後、1.0kV連続10分間で異常なし
- 内容量
- 1組
電路支持材/支持金具 の新着商品
カテゴリ


























