配管支持架台 ステンレス

配管支持架台 ステンレス - ネグロス電工配管支持架台 ステンレス - ネグロス電工

壁面への横引き施工の場合、金具側面の切り起こしによって、配管支持金具が外れにくい構造となっています。
アンカーボルトの附属品(座金・ナット)にて、二重落下防止対策を施しています。
NAS3350及び3354に準じた試験に適合しているゆるみ止めナットを使用しています。

用途
アンカーボルトは、附属のものを使用してください。外れ、落下の恐れがあります。
適合
支持金具:S-DC16~S-DC75DC70 S-DC16DS~S-DC75DC70DS
深さ(mm)
適合コンクリート部穿孔:40
表面処理
ステンレス鋼
内容量
1個
注意
※アンカーボルトの打設は、専用打ち込み棒:株式会社ケー・エフ・シー製SB-8を別途ご用意し取り付けてください。
※ゆるみ止めナットの締付トルクは9.61N・m[98kgf・cm]です。
※S-PTK1DSを天井面に施工する場合は、配管の中心とアンカーボルトの中心を合わせて取り付けてください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L1
L2
寸法L(mm)
適合ドリル径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80849898S-PTK3DS330300370Φ125
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
80849995S-PTK4DS430400470Φ125
¥3,500
¥3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
80850860S-PTK5DS530500570Φ12.5
¥4,198
¥4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャンネル金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする