S-PTK4DS 配管支持架台 ステンレス ネグロス電工 80849995

S-PTK4DS 配管支持架台 ステンレス ネグロス電工 80849995
S-PTK4DS 配管支持架台 ステンレス ネグロス電工 80849995

配管支持架台 ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)470
内容量1個注文コード80849995品番S-PTK4DS
販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

壁面への横引き施工の場合、金具側面の切り起こしによって、配管支持金具が外れにくい構造となっています。
アンカーボルトの附属品(座金・ナット)にて、二重落下防止対策を施しています。
NAS3350及び3354に準じた試験に適合しているゆるみ止めナットを使用しています。

用途
アンカーボルトは、附属のものを使用してください。外れ、落下の恐れがあります。
L1
430
L2
400
寸法L(mm)
470
適合ドリル径(mm)
Φ125
適合
支持金具:S-DC16~S-DC75DC70 S-DC16DS~S-DC75DC70DS
深さ(mm)
適合コンクリート部穿孔:40
表面処理
ステンレス鋼
注意
※アンカーボルトの打設は、専用打ち込み棒:株式会社ケー・エフ・シー製SB-8を別途ご用意し取り付けてください。
※ゆるみ止めナットの締付トルクは9.61N・m[98kgf・cm]です。
※S-PTK1DSを天井面に施工する場合は、配管の中心とアンカーボルトの中心を合わせて取り付けてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャンネル金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする