完全ワイヤレスイヤホン FreeClip 2
装着感も音質も、さらなる高みへ
軽やかなC-bridgeデザイン | 締めつけず離さない装着感 | 日本初のデュアル振動板が生む高音質
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- イヤホン単体:(約)18.8×26.7×25.4、充電ケース:(約)50.0×49.6×25.0
- 接続
- マルチポイント接続:最大2台と同時接続可能(本機能はEMUI 10.0以降を搭載したHUAWEI製スマートフォンまたはタブレットと互換性があります。)
- センサー
- 赤外線センサー、ホールセンサー、ジャイロスコープと加速度計の統合センサー、骨伝導センサー、タッチセンサー
- 対応
- ポップアップペアリング
- 充電時間(分)
- 有線充電:充電ケースのみ 約50、イヤホン+充電ケース 約60、充電ケースからイヤホンへの充電 約40、ワイヤレス充電:充電ケースのみ 約150
- 操作方法
- ダブルタップ:オーディオの再生/一時停止、通話の応答/終了、トリプルタップ:次の曲を再生、スワイプ:音量の増減、ジェスチャーコントロールはHUAWEI Audio Connectアプリでカスタマイズ可能です。実際の機能は異なる場合があります。
- 互換性
- Bluetooth:6.0
- バッテリー容量(mAh)
- イヤホン:60 (各イヤホンの標準容量)、充電ケース:537 (標準容量)
- 充電方式
- ワイヤレス充電器:最大3W、有線充電:USB Type-C、5V 1.5A
- バッテリー稼動時間
- 【音楽再生】フル充電:約9時間、フル充電済み充電ケース併用:約38時間、【通話】フル充電:約6時間、フル充電済み充電ケース併用:約25時間
- 内容量
- 1式
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ












![イヤーカフ型 ワイヤレスイヤホン [ベージュ] PGA イヤーカフ型 ワイヤレスイヤホン [ベージュ] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141387-261106-04.jpg)
![オープンイヤー型 ワイヤレスイヤホン [ベージュ] PGA オープンイヤー型 ワイヤレスイヤホン [ベージュ] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141518-261106-04.jpg)












![アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ブラック] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ブラック] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141202-261106-04.jpg)
![アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ホワイト] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ホワイト] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141448-261106-04.jpg)
![アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [レッド] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [レッド] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141317-261106-02.jpg)
![アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ピンク] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ピンク] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141482-261106-04.jpg)
![アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ブラック] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ブラック] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141457-261106-04.jpg)