T0027-RG 完全ワイヤレスイヤホン FreeClip 2 HUAWEI 80851115

完全ワイヤレスイヤホン FreeClip 2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ローズゴールド
内容量1式注文コード80851115品番T0027-RG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

装着感も音質も、さらなる高みへ
軽やかなC-bridgeデザイン | 締めつけず離さない装着感 | 日本初のデュアル振動板が生む高音質

色
ローズゴールド
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
イヤホン単体:(約)18.8×26.7×25.4、充電ケース:(約)50.0×49.6×25.0
接続
マルチポイント接続:最大2台と同時接続可能(本機能はEMUI 10.0以降を搭載したHUAWEI製スマートフォンまたはタブレットと互換性があります。)
センサー
赤外線センサー、ホールセンサー、ジャイロスコープと加速度計の統合センサー、骨伝導センサー、タッチセンサー
対応
ポップアップペアリング
充電時間(分)
有線充電:充電ケースのみ 約50、イヤホン+充電ケース 約60、充電ケースからイヤホンへの充電 約40、ワイヤレス充電:充電ケースのみ 約150
操作方法
ダブルタップ:オーディオの再生/一時停止、通話の応答/終了、トリプルタップ:次の曲を再生、スワイプ:音量の増減、ジェスチャーコントロールはHUAWEI Audio Connectアプリでカスタマイズ可能です。実際の機能は異なる場合があります。
互換性
Bluetooth:6.0
バッテリー容量(mAh)
イヤホン:60 (各イヤホンの標準容量)、充電ケース:537 (標準容量)
充電方式
ワイヤレス充電器:最大3W、有線充電:USB Type-C、5V 1.5A
バッテリー稼動時間
【音楽再生】フル充電:約9時間、フル充電済み充電ケース併用:約38時間、【通話】フル充電:約6時間、フル充電済み充電ケース併用:約25時間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする