ハイセンス ルームエアコン Hシリーズ 2.5KW 主に8畳
夏でも冬でも快適
冷房暖房兼用モデル
ハイセンスの住設モデルは、季節を問わず使える「冷房暖房兼用モデル」。
暑い夏は涼しく、寒い冬は暖かく、365日快適な暮らしが続きます。
夏でも冬でも快適冷房暖房兼用モデル
イヤなニオイを抑える
内部クリーン機能と
NEW潤滑親水性コーティング
冷房や除湿運転で内部に残った水分をしっかり乾燥。
さらに、ニオイを吸着しにくい熱交換器コーティングを採用。カビやニオイの発生を抑えます。
潤滑親水性コーティング
外気温50℃でも安心
猛暑に強い室外機
外気温50℃の環境下で、 実使用を考慮した性能試験を実施した室外機は猛暑でも使用が可能。
猛暑の夏でも安定した運転を実現。
使用環境・設置状況によって、冷房能力は低下することがあります。
室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。
猛暑に強い室外機
就寝時に便利な
バックライト付きリモコン
暗闇でも見やすいバックライト機能で、就寝前後も快適に操作が可能です。
- 電源(V)
- 単相100 50/60Hz
- 消費電力(kW)
- 冷房:0.610(0.120~1.040)、暖房:0.580(0.130~1.180)、低温暖房:1.18
- 力率
- 冷房:80、暖房:80
- 始動電流(A)
- 7.63
- 年間消費電力量(kWh/年)
- 815
- 運転電流(A)
- 冷房:7.7(最大13.0)、暖房:7.3(最大14.8)
- 冷房能力(kW)
- 2.5(0.6~3.1)
- 暖房能力(kW)
- 2.8(0.6~4.0)
- 通年エネルギー消費効率(APF)
- 5.8(87%)
- 期間消費電力量(kWh)
- 冷房時:246、暖房時:569
- 低温暖房能力(kW)
- 3.2
- 内容量
- 1台
注意
※配送のみ、工事対応不可※自動運転・暖房・送風の運転停止時には内部クリーンは作動しません。
※外気温とは室外機の吸い込み温度です。冷房することは確認済みです(能力を保証するものではありません)。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
空調/換気関連部品 の新着商品
カテゴリ



























