曜日別特売

ルームエアコン nocria RHシリーズ

ルームエアコン nocria RHシリーズ - 富士通ゼネラル

フィルター自動おそうじ搭載コンパクトモデル
幅が狭い場所にもすっきり設置できる。
横幅728mmの高性能コンパクト
高性能でありながら画期的なコンパクト化を実現したスリムモデル。
横幅728mmのボディは、窓横のような狭いスペースにもすっきりと据付けできます。(条件によっては設置できない場合もあります。)

内容量
1セット
注意
※4トン車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
電源プラグ
省エネ基準達成率(%)
冷房能力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80851350AS-RH226T100【室内機】250×728×315(据付後317)/【室外機】541×663(+68)×290(+63)平行型872.2(0.8~3.0)
¥330,000
¥129,800
¥142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80851447AS-RH286T100【室内機】250×728×315(据付後317)/【室外機】541×663(+68)×290(+63)平行型872.8(0.8~3.4)
¥380,000
¥149,800
¥164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80851535AS-RH406T100【室内機】250×728×315(据付後317)/【室外機】542×799(+68)×290(+63)IL型774.0(0.9~4.3)
¥460,000
¥179,800
¥197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80851587AS-RH566T2200【室内機】250×728×315(据付後317)/【室外機】632×799(+68)×290(+63)タンデム型795.6(0.7~5.8)
¥530,000
¥219,800
¥241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80851691AS-RH256T100【室内機】250×728×315(据付後317)/【室外機】541×663(+68)×290(+63)IL型872.5(0.8~3.1)
¥350,000
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする