防爆形LED投光器
50℃対応。屋内・屋外用。電源ユニット内蔵形。水素ガス対応。
IEC規格整合品。
厚生労働省型式検定合格品。
グリーン購入法適合品。
- 材質
- 接続箱:アルミダイカスト
- 質量(kg)
- 10.2
- 色
- 仕上:グレイ(マンセルN7)
- タイプ
- 前面ガラス:強化ガラス
- 使用温度範囲(℃)
- -20~+50
- 電圧(V)
- 100~242
- 消費電力(W)
- 75.9(200V)
- 記号
- 防爆構造:【ガス蒸気防爆】Ex db ⅡB+H2 T5 Gb【粉じん防爆】Ex tb ⅢC T100℃ Db
- 定格周波数(Hz)
- 50/60
- 本体
- アルミダイカスト
- 平均演色評価数
- Ra83
- 保護等級
- IP65
- 時間
- 光束維持:60000(光束維持率90%)
- 色温度(K)
- 5000
- 光源色
- 昼白色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 201.5(200
- 光束(Lm)
- 15300
- 耐雷サージ
- 15kV(コモンモード)
- 内容量
- 1個
設置式投光器 の新着商品
カテゴリ





















