※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
防爆形LED投光器
EXIL4083SA9B-22
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80857160
品番
EXIL4083SA9B-22
参考基準価格(税別)
¥324,200
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
50℃対応。屋内・屋外用。電源ユニット内蔵形。水素ガス対応。
IEC規格整合品。
厚生労働省型式検定合格品。
グリーン購入法適合品。
材質
接続箱:アルミダイカスト
質量(kg)
10.2
色
仕上:グレイ(マンセルN7)
タイプ
前面ガラス:強化ガラス
使用温度範囲(℃)
-20~+50
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
75.9(200V)
記号
防爆構造:【ガス蒸気防爆】Ex db ⅡB+H2 T5 Gb【粉じん防爆】Ex tb ⅢC T100℃ Db
定格周波数(Hz)
50/60
本体
アルミダイカスト
平均演色評価数
Ra83
保護等級
IP65
時間
光束維持:60000(光束維持率90%)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
201.5(200
光束(Lm)
15300
耐雷サージ
15kV(コモンモード)