Raspberry Pi 500 日本語キーボード
Raspberry Pi 5をベースとしたキーボード一体型のパソコンです。技適マークを表示済み。
本製品は日本語キーボード版です。
Raspberry Pi OS書き込み済みの32 GB micro SDカードが付属します。
前機種のPi 400と比較してCPU性能が向上した他、RAM容量も倍になり、セキュリティに配慮したケンジントンセキュリティスロットも搭載しました。また電源ボタンも搭載されたので、より一般的なパソコンに近い感覚でご利用いただくことが可能となりました。
- 仕様
- DRAM:8GB LPDDR4X
- 質量(g)
- 379
- 電源
- DC5 V/5A USB Type-C カスタムPD
- 使用CPU
- 64 bit Arm Cortex-A76
- Bluetooth
- 5.0/BLE
- Wi-Fi
- 2.4 GHz / 5.0 GHz 802.11ac
- 寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)
- 286×22×122
- 内容量
- 1台
関連資料:(1.1MB)
注意
※ディスプレイやマウスは別売りです。産業用PC本体 の新着商品
カテゴリ
































