SC1282 Raspberry Pi 500 日本語キーボード Raspberry Pi 80858727

 

SC1282 Raspberry Pi 500 日本語キーボード Raspberry Pi 80858727
SC1282 Raspberry Pi 500 日本語キーボード Raspberry Pi 80858727
SC1282 Raspberry Pi 500 日本語キーボード Raspberry Pi 80858727
SC1282 Raspberry Pi 500 日本語キーボード Raspberry Pi 80858727
SC1282 Raspberry Pi 500 日本語キーボード Raspberry Pi 80858727
SC1282 Raspberry Pi 500 日本語キーボード Raspberry Pi 80858727

Raspberry Pi 500 日本語キーボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80858727
品番
SC1282
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

Raspberry Pi 5をベースとしたキーボード一体型のパソコンです。技適マークを表示済み。
本製品は日本語キーボード版です。
Raspberry Pi OS書き込み済みの32 GB micro SDカードが付属します。
前機種のPi 400と比較してCPU性能が向上した他、RAM容量も倍になり、セキュリティに配慮したケンジントンセキュリティスロットも搭載しました。また電源ボタンも搭載されたので、より一般的なパソコンに近い感覚でご利用いただくことが可能となりました。

仕様
DRAM:8GB LPDDR4X
質量(g)
379
電源
DC5 V/5A USB Type-C カスタムPD
使用CPU
64 bit Arm Cortex-A76
Bluetooth
5.0/BLE
Wi-Fi
2.4 GHz / 5.0 GHz 802.11ac
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)
286×22×122
関連資料:(1.1MB)
注意
※ディスプレイやマウスは別売りです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする