<ファミラ>さわやか安心接触冷感ボクサーパンツ(サイドガードプラス)2色7枚組
もう夏のムレやシミに怯えない。パッドまでひんやり冷たい「究極の尿漏れパンツ」で夏のお出かけが劇的に変わります!
「暑い日の外出、ズボンにシミが浮き出ていないか不安…」「吸水機能のある失禁パンツはゴワついて蒸れるから苦手」そんなお悩みをお持ちではありませんか?特に夏場は、汗と尿の混じったニオイも気になりますよね。シリーズ累計180万枚を突破した信頼のブランドから、そんな夏の不快感を一掃する「夏専用・冷感モデル」が登場しました。
これまでの尿漏れパンツとの決定的な違いは、業界でも珍しい「パッド部分まで接触冷感素材」を使用している点です。履いた瞬間のさらりとした心地よさはもちろん、熱がこもりやすいデリケートゾーンを常にクールに保ちます。
【おすすめポイント】1.【驚きの「W冷感」構造】身生地だけでなく、吸水パッドの表面にも冷感素材を採用。シルクのような滑らかな肌触りで、従来の失禁パンツにありがちだった「熱がこもる不快感」を解消。猛暑日でも一日中爽やかさが持続します。2.【50cc・100ccを瞬時に吸い取る4層構造】高機能素材「ピュアブリーズ」が、尿を素早く吸収・拡散。横漏れガード付きで、立ち上がった瞬間の「あっ」という不安もしっかり受け止める、頼れる尿漏れパンツです。3.【徹底したニオイ対策(抗菌・消臭)】アンモニア臭を元から抑える抗菌・消臭加工。電車の中や車内など、人との距離が近いシーンでも、ニオイを気にせず自信を持って過ごせます。4.【1週間分が揃う豪華7枚セット】洗い替えに便利な2色6枚組に、今ならブラック1枚をプラス!毎日清潔な尿漏れパンツを履き替えられる、家計にも優しい特別セットです。
【活用シーン】趣味のゴルフやウォーキングに:汗をかいてもムレにくく、失禁パンツであることを忘れるほどの動きやすさです。長時間のバス旅行やドライブに:トイレの不安を解消し、旅行を心ゆくまで楽しめます。お盆の帰省や大切な会食に:ニオイやシミを気にせず、清潔感をキープできます。
吸水量目安:[レギュラータイプ]約50cc(軽失禁用)、[大吸収タイプ]約100cc(軽失禁用)
メーカー調べ
丸洗いOK(ネット使用)
防水・消臭・抗菌
- 材質
- 身生地:ポリエステル88%・ポリウレタン12%、吸水パッド:(表面)ポリエステル88%・ポリウレタン12%・(中面)ポリエステル50%・レーヨン30%・アクリル20%・(裏面)ポリエチレン、ウエスト部分:ナイロン55%・ポリエステル35%・ポリウレタン10%
- 色
- ブラック4枚+グレー3枚
- 内容量
- 1セット(7枚)
インナー 利用者用 の新着商品
カテゴリ






















