曜日別特売
0471202 <ファミラ>さわやか安心接触冷感ボクサーパンツ(サイドガードプラス)2色7枚組 ファミリー・ライフ 80885449

0471202 <ファミラ>さわやか安心接触冷感ボクサーパンツ(サイドガードプラス)2色7枚組 ファミリー・ライフ 80885449
0471202 <ファミラ>さわやか安心接触冷感ボクサーパンツ(サイドガードプラス)2色7枚組 ファミリー・ライフ 80885449
0471202 <ファミラ>さわやか安心接触冷感ボクサーパンツ(サイドガードプラス)2色7枚組 ファミリー・ライフ 80885449
0471202 <ファミラ>さわやか安心接触冷感ボクサーパンツ(サイドガードプラス)2色7枚組 ファミリー・ライフ 80885449
0471202 <ファミラ>さわやか安心接触冷感ボクサーパンツ(サイドガードプラス)2色7枚組 ファミリー・ライフ 80885449
0471202 <ファミラ>さわやか安心接触冷感ボクサーパンツ(サイドガードプラス)2色7枚組 ファミリー・ライフ 80885449
0471202 <ファミラ>さわやか安心接触冷感ボクサーパンツ(サイドガードプラス)2色7枚組 ファミリー・ライフ 80885449
0471202 <ファミラ>さわやか安心接触冷感ボクサーパンツ(サイドガードプラス)2色7枚組 ファミリー・ライフ 80885449

<ファミラ>さわやか安心接触冷感ボクサーパンツ(サイドガードプラス)2色7枚組

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はサイズ・タイプなど8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(7枚)
サイズ(cm)
(約)ウエスト76~84
タイプ
レギュラータイプ
注文コード
80885449
品番
0471202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

もう夏のムレやシミに怯えない。パッドまでひんやり冷たい「究極の尿漏れパンツ」で夏のお出かけが劇的に変わります!
「暑い日の外出、ズボンにシミが浮き出ていないか不安…」「吸水機能のある失禁パンツはゴワついて蒸れるから苦手」そんなお悩みをお持ちではありませんか?特に夏場は、汗と尿の混じったニオイも気になりますよね。シリーズ累計180万枚を突破した信頼のブランドから、そんな夏の不快感を一掃する「夏専用・冷感モデル」が登場しました。
これまでの尿漏れパンツとの決定的な違いは、業界でも珍しい「パッド部分まで接触冷感素材」を使用している点です。履いた瞬間のさらりとした心地よさはもちろん、熱がこもりやすいデリケートゾーンを常にクールに保ちます。
【おすすめポイント】1.【驚きの「W冷感」構造】身生地だけでなく、吸水パッドの表面にも冷感素材を採用。シルクのような滑らかな肌触りで、従来の失禁パンツにありがちだった「熱がこもる不快感」を解消。猛暑日でも一日中爽やかさが持続します。2.【50cc・100ccを瞬時に吸い取る4層構造】高機能素材「ピュアブリーズ」が、尿を素早く吸収・拡散。横漏れガード付きで、立ち上がった瞬間の「あっ」という不安もしっかり受け止める、頼れる尿漏れパンツです。3.【徹底したニオイ対策(抗菌・消臭)】アンモニア臭を元から抑える抗菌・消臭加工。電車の中や車内など、人との距離が近いシーンでも、ニオイを気にせず自信を持って過ごせます。4.【1週間分が揃う豪華7枚セット】洗い替えに便利な2色6枚組に、今ならブラック1枚をプラス!毎日清潔な尿漏れパンツを履き替えられる、家計にも優しい特別セットです。
【活用シーン】趣味のゴルフやウォーキングに:汗をかいてもムレにくく、失禁パンツであることを忘れるほどの動きやすさです。長時間のバス旅行やドライブに:トイレの不安を解消し、旅行を心ゆくまで楽しめます。お盆の帰省や大切な会食に:ニオイやシミを気にせず、清潔感をキープできます。
吸水量目安:[レギュラータイプ]約50cc(軽失禁用)、[大吸収タイプ]約100cc(軽失禁用)
メーカー調べ
丸洗いOK(ネット使用)
防水・消臭・抗菌

サイズ
M
タイプ
レギュラータイプ
サイズ(cm)
(約)ウエスト76~84
材質
身生地:ポリエステル88%・ポリウレタン12%、吸水パッド:(表面)ポリエステル88%・ポリウレタン12%・(中面)ポリエステル50%・レーヨン30%・アクリル20%・(裏面)ポリエチレン、ウエスト部分:ナイロン55%・ポリエステル35%・ポリウレタン10%
色
ブラック4枚+グレー3枚
注意
※こちらは前開きタイプとなります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする