SUS304 ネジ管用ネジアダプタ L=60 1.5s*25A 管用ネジアダプタ(316L)

SUS304 ネジ管用ネジアダプタ L=60 1.5s*25A 管用ネジアダプタ(316L) - 大阪サニタリーSUS304 ネジ管用ネジアダプタ L=60 1.5s*25A 管用ネジアダプタ(316L) - 大阪サニタリー
その他
【ID1】35.7、【ID2】26
A
36
質量(kg)
0.264
サイズ
1.5S×R1
L
60
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80867976THAD-M
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする