THAD-M SUS304 ネジ管用ネジアダプタ L=60 1.5s*25A 管用ネジアダプタ(316L) 大阪サニタリー 80867976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THAD-M SUS304 ネジ管用ネジアダプタ L=60 1.5s*25A 管用ネジアダプタ(316L) 大阪サニタリー 80867976
THAD-M SUS304 ネジ管用ネジアダプタ L=60 1.5s*25A 管用ネジアダプタ(316L) 大阪サニタリー 80867976

SUS304 ネジ管用ネジアダプタ L=60 1.5s*25A 管用ネジアダプタ(316L)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80867976
品番
THAD-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
その他
【ID1】35.7、【ID2】26
A
36
質量(kg)
0.264
サイズ
1.5S×R1
L
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする