Panasonic(パナソニック)
□450埋込点灯ユ9000乳白リベ調色
質量(kg)
5.4
寸法
埋込穴:450±3
消費電力(W)
72.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
134.9
光束(Lm)
9800
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80885397
NNFK37509 RM9
¥
144,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
32日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください