サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
□450埋込点灯ユ9000乳白リベ調色
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80885397
品番
NNFK37509 RM9
参考基準価格(税別)
¥144,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
質量(kg)
5.4
寸法
埋込穴:450±3
消費電力(W)
72.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
134.9
光束(Lm)
9800
RoHS指令(10物質対応)
対応