Panasonic(パナソニック)
□450埋込点灯ユ6500乳白リベ調色
質量(kg)
4.9
寸法
埋込穴:450±3
消費電力(W)
46
エネルギー消費効率(Lm/W)
141.3
光束(Lm)
6500
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80885388
NNFK37409 RM9
¥
108,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください