曜日別特売
NNFK37409 RM9 □450埋込点灯ユ6500乳白リベ調色 Panasonic(パナソニック) 80885388

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

□450埋込点灯ユ6500乳白リベ調色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80885388
品番
NNFK37409 RM9
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
質量(kg)
4.9
寸法
埋込穴:450±3
消費電力(W)
46
エネルギー消費効率(Lm/W)
141.3
光束(Lm)
6500
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする