My40形3200固定 HACCP直付アクリル

My40形3200固定 HACCP直付アクリル - 三菱電機My40形3200固定 HACCP直付アクリル - 三菱電機My40形3200固定 HACCP直付アクリル - 三菱電機My40形3200固定 HACCP直付アクリル - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
18.9 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
グリーン購入法
適合
内容量
1組
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80859540MY-RC430430/WW AHTN固有:150.2 (200V時)器具:2840温白色 (3500K)
¥109,400
¥34,980
¥38,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80860240MY-RC430430/W AHTN固有:151.8 (200V時)器具:2870白色 (4000K)
¥109,400
¥34,980
¥38,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80860328MY-RC430430/D AHTN固有:149.2 (200V時)器具:2820昼光色 (6500K)
¥109,400
¥34,980
¥38,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80860468MY-RC430430/L AHTN固有:146.5 (200V時)器具:2770電球色 (3000K)
¥109,400
¥34,980
¥38,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする