My40形4000固定 HACCP埋込アクリ防湿

My40形4000固定 HACCP埋込アクリ防湿 - 三菱電機My40形4000固定 HACCP埋込アクリ防湿 - 三菱電機My40形4000固定 HACCP埋込アクリ防湿 - 三菱電機My40形4000固定 HACCP埋込アクリ防湿 - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
24.6 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
明るさ
FLR40形x2灯器具 節電タイプ
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80859820MY-EBC440430/D AHTN固有:137.3 (200V時)器具:3380昼光色 (6500K)
157,400
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80860100MY-EBC440430/W AHTN固有:139.4 (200V時)器具:3430白色 (4000K)
157,400
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80861387MY-EBC440430/L AHTN固有:134.5 (200V時)器具:3310電球色 (3000K)
157,400
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80861676MY-EBC440430/WW AHTN固有:138.2 (200V時)器具:3400温白色 (3500K)
157,400
46,980
51,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする