曜日別特売

大型灯具用平面取付台

大型灯具用平面取付台 - 日動工業大型灯具用平面取付台 - 日動工業大型灯具用平面取付台 - 日動工業大型灯具用平面取付台 - 日動工業大型灯具用平面取付台 - 日動工業
付属品
M16×50ボルトナット×2セット
材質
SUS304
質量(kg)
2.5
色
白
サイズ(mm)
W200×D228×H210
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗装
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80885275L-BR-DFL500白塗装
¥22,000
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
80885291L-BR-DFL500-SAL重耐塩仕様
¥40,000
¥25,980
¥28,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする