曜日別特売
L-BR-DFL500-SAL 大型灯具用平面取付台 日動工業 80885291

 

L-BR-DFL500-SAL 大型灯具用平面取付台 日動工業 80885291
L-BR-DFL500-SAL 大型灯具用平面取付台 日動工業 80885291
L-BR-DFL500-SAL 大型灯具用平面取付台 日動工業 80885291
L-BR-DFL500-SAL 大型灯具用平面取付台 日動工業 80885291
L-BR-DFL500-SAL 大型灯具用平面取付台 日動工業 80885291

大型灯具用平面取付台

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
この商品は適合機種など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合機種
スクエアマックス600、スクエアマックス480、エースディスク500、L500W-P-AW-50KーSAL、L500W-P-AS-50KーSAL、L500W-P-AVS-50KーSAL、L500W-P-AVS15-50KーSAL、LEIS-480W-HS-50KーSAL、LEIS-480W-HVS-50KーSAL、LEIS-480W-HVS10-50KーSAL、LEIS-600N2-HS-50KーSAL、LEIS-600N2-HVS-50KーSAL、LEIS-600N2-HVS10-50KーSAL
注文コード
80885291
品番
L-BR-DFL500-SAL
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
塗装
重耐塩仕様
付属品
M16×50ボルトナット×2セット
適合機種
スクエアマックス600、スクエアマックス480、エースディスク500、L500W-P-AW-50KーSAL、L500W-P-AS-50KーSAL、L500W-P-AVS-50KーSAL、L500W-P-AVS15-50KーSAL、LEIS-480W-HS-50KーSAL、LEIS-480W-HVS-50KーSAL、LEIS-480W-HVS10-50KーSAL、LEIS-600N2-HS-50KーSAL、LEIS-600N2-HVS-50KーSAL、LEIS-600N2-HVS10-50KーSAL
材質
SUS304
質量(kg)
2.5
色
白
サイズ(mm)
W200×D228×H210

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする