PTコネクタS
PTの愛称で親しまれた64山型のゴムフレキ
- 用途
- 空調ライン専用フレキ
- 材質
- 【ゴム】SBR+NR、【ソケット】SUS304
- 使用温度範囲(℃)
- -10~70
- 寸法L(mm)
- 175
- 呼び径
- 50
- 寸法H(mm)
- 【ソケット[S角]】69(十角)
- 使用圧力範囲(MPa)
- -0.086~1.0
- 寸法D(Φmm)
- 【フランジ】106
- 寸法l(mm)
- 【ソケット】40
- 接続
- ユニオン
- 寸法d(Φmm)
- 45
- 寸法Rc(mm)
- 【ソケット】2
- 内容量
- 1台
注意
※給水・飲料水・上水・給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインは使用不可※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,600/税込¥1,760 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ
















