※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOZEN(トーゼン)
PTコネクタS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80898241
品番
50A×175L
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
PTの愛称で親しまれた64山型のゴムフレキ
用途
空調ライン専用フレキ
材質
【ゴム】SBR+NR、【ソケット】SUS304
使用温度範囲(℃)
-10~70
寸法L(mm)
175
呼び径
50
寸法H(mm)
【ソケット[S角]】69(十角)
使用圧力範囲(MPa)
-0.086~1.0
寸法D(Φmm)
【フランジ】106
寸法l(mm)
【ソケット】40
接続
ユニオン
寸法d(Φmm)
45
寸法Rc(mm)
【ソケット】2
関連資料:
(0.09MB)
取扱説明書:
(0.65MB)
注意
※給水・飲料水・上水・給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインは使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材