曜日別特売

トーゼンフレックス

トーゼンフレックス - TOZEN(トーゼン)

ポピュラーな球形ゴムフレキ

用途
給水・飲料水・上水ラインに使用可能
使用温度範囲(℃)
-10~70
内容量
1台
取扱説明書:(0.65MB)
注意
※給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインは使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全59種類を絞り込む
材質
フランジ
使用圧力範囲(MPa)
59種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
フランジ
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80896886100A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZNJIS 5KF-0.086~0.5
¥29,000
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80896911250A×200L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZNJIS 5KF-0.086~0.5
¥198,000
¥149,800
¥164,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089692032A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZNJIS 5KF-0.086~0.5
¥13,000
¥9,798
¥10,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089695632A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304JIS 10KF-0.086~1.0
¥30,000
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80896965150A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZNJIS 5KF-0.086~0.5
¥48,000
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089699920A×140L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】PVCJIS 10KF-0.086~1.0
¥78,000
¥58,980
¥64,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089702632A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZNJIS 10KF-0.086~1.0
¥15,000
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089713965A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZNJIS 5KF-0.086~0.5
¥18,000
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80897191100A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304JIS 10KF-0.086~1.0
¥61,000
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089720040A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZNJIS 5KF-0.086~0.5
¥13,000
¥9,798
¥10,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80897209150A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN上水F-0.086~1.0
¥141,000
¥109,800
¥120,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089727980A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】PVCJIS 10KF-0.086~0.5
¥56,000
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80897419300A×200L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】PVCJIS 10KF-0.086~0.2
¥743,000
¥559,800
¥615,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089742865A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZNJIS 10KF-0.086~1.0
¥23,000
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80897446250A×200L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】PVCJIS 10KF-0.086~0.2
¥420,000
¥319,800
¥351,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80897489400A×200L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304JIS 10KF-0.086~1.0
¥760,000
¥579,800
¥637,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089749850A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304JIS 10KF-0.086~1.0
¥37,000
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80897550150A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304JIS 10KF-0.086~1.0
¥119,000
¥89,980
¥98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80897559200A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZNJIS 10KF-0.086~1.0
¥74,000
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80897629200A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZNJIS 5KF-0.086~0.5
¥69,000
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80897805125A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZNJIS 10KF-0.086~1.0
¥43,000
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089783965A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304JIS 10KF-0.086~1.0
¥48,000
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80897891200A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN上水F-0.086~1.0
¥176,000
¥139,800
¥153,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80897927125A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZNJIS 5KF-0.086~0.5
¥36,000
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089793625A×140L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZNJIS 10KF-0.086~1.0
¥35,000
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80897970125A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】PVCJIS 10KF-0.086~0.25
¥186,000
¥139,800
¥153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80897988200A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】PVCJIS 10KF-0.086~0.2
¥264,000
¥199,800
¥219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089803180A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZNJIS 10KF-0.086~1.0
¥25,000
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089810150A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】PVCJIS 10KF-0.086~0.5
¥50,000
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089811025A×140L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】PVCJIS 10KF-0.086~1.0
¥81,000
¥59,980
¥65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80898146350A×200L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304JIS 10KF-0.086~1.0
¥602,000
¥459,800
¥505,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80898198250A×200L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN上水F-0.086~1.0
¥241,000
¥189,800
¥208,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80898207250A×200L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304JIS 10KF-0.086~1.0
¥239,000
¥179,800
¥197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089821632A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】PVCJIS 10KF-0.086~0.5
¥50,000
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089822540A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】PVCJIS 10KF-0.086~0.5
¥50,000
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80898250125A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN上水F-0.086~1.0
¥117,000
¥87,980
¥96,778(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80898259200A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304JIS 10KF-0.086~1.0
¥141,000
¥109,800
¥120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089832980A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304JIS 10KF-0.086~1.0
¥50,000
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089833880A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZNJIS 5KF-0.086~0.5
¥23,000
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089840825A×140L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304JIS 10KF-0.086~1.0
¥47,000
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80898426125A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304JIS 10KF-0.086~1.0
¥89,000
¥66,980
¥73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80898435100A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZNJIS 10KF-0.086~1.0
¥31,000
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80898478100A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】PVCJIS 10KF-0.086~0.5
¥94,000
¥69,980
¥76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80898496300A×200L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZNJIS 10KF-0.086~1.0
¥138,000
¥99,980
¥109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80898591150A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZNJIS 10KF-0.086~1.0
¥55,000
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089864550A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZNJIS 5KF-0.086~0.5
¥15,000
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80898661150A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】PVCJIS 10KF-0.086~0.25
¥232,000
¥179,800
¥197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089870620A×140L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SUS304JIS 10KF-0.086~1.0
¥39,000
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089877650A×150L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZNJIS 10KF-0.086~1.0
¥18,000
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80898837250A×200L【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZNJIS 10KF-0.086~1.0
¥117,000
¥87,980
¥96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする