※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOZEN(トーゼン)
トーゼンフレックス
100A×150L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・関連資料・使用圧力範囲
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
材質
【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN
関連資料
(0.06MB)
使用圧力範囲(MPa)
-0.086~0.5
注文コード
80896886
品番
100A×150L
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ポピュラーな球形ゴムフレキ
用途
給水・飲料水・上水ラインに使用可能
材質
【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN
フランジ
JIS 5KF
使用圧力範囲(MPa)
-0.086~0.5
使用温度範囲(℃)
-10~70
関連資料:
(0.06MB)
取扱説明書:
(0.65MB)
注意
※給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインは使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材