曜日別特売

トーゼンフレックスS

トーゼンフレックスS - TOZEN(トーゼン)

ポピュラーな球形ゴムフレキ

用途
給水・飲料水・上水ラインに使用可能
材質
【ゴム】EPDM(SK10)、【ソケット】SUS304
使用温度範囲(℃)
-10~70
使用圧力範囲(MPa)
-0.086~1.0
接続
ユニオン
充填材
特殊高分子ゴム
内容量
1台
関連資料:(0.07MB)取扱説明書:(0.65MB)
注意
※給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインは使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8089687715A×140L
¥88,000
¥66,980
¥73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089736750A×150L
¥202,000
¥159,800
¥175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089794540A×150L
¥167,000
¥129,800
¥142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089841725A×140L
¥88,000
¥66,980
¥73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089873120A×140L
¥88,000
¥66,980
¥73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089880132A×150L
¥166,000
¥129,800
¥142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする