曜日別特売
15A×140L トーゼンフレックスS TOZEN(トーゼン) 80896877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トーゼンフレックスS15A×140L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品は6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
80896877
品番
15A×140L
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980

ポピュラーな球形ゴムフレキ

用途
給水・飲料水・上水ラインに使用可能
材質
【ゴム】EPDM(SK10)、【ソケット】SUS304
使用温度範囲(℃)
-10~70
使用圧力範囲(MPa)
-0.086~1.0
接続
ユニオン
充填材
特殊高分子ゴム
関連資料:(0.07MB)取扱説明書:(0.65MB)
注意
※給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインは使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする