曜日別特売

M5Stack用電圧計ユニット

M5Stack用電圧計ユニット - M5StackM5Stack用電圧計ユニット - M5StackM5Stack用電圧計ユニット - M5StackM5Stack用電圧計ユニット - M5StackM5Stack用電圧計ユニット - M5Stack

16ビットA/Dコンバータを使ったM5シリーズ用の電圧計ユニットです。
測定精度を確保するため、電源は絶縁型DC-DCコンバータで供給され、I2Cの信号ラインにもアイソレータが入っています。測定電圧は±36V。製品は個別に内蔵のEEPROMで校正済みです。
ケースにはLEGOブロックの取り付けに対応したホールが付いています。
【付属品】
ユニット本体
接続用ケーブル

分解能
(16V以下)1mV、(16V超)7.9mV
インターフェース
I2C(7bitアドレス:0×49)
測定レンジ
最大±36V
A/Dコンバータ
ADS1115
内容量
1個
注意
※製品内蔵のI2C EEPROM(7bitアドレス:0x53)には出荷時に校正データが記録されています。
※消去や上書きを行わないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80899720M5STACK-U087
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする