曜日別特売
M5STACK-U087 M5Stack用電圧計ユニット M5Stack 80899720

 

M5STACK-U087 M5Stack用電圧計ユニット M5Stack 80899720
M5STACK-U087 M5Stack用電圧計ユニット M5Stack 80899720
M5STACK-U087 M5Stack用電圧計ユニット M5Stack 80899720
M5STACK-U087 M5Stack用電圧計ユニット M5Stack 80899720
M5STACK-U087 M5Stack用電圧計ユニット M5Stack 80899720

M5Stack用電圧計ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード80899720品番M5STACK-U087
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

16ビットA/Dコンバータを使ったM5シリーズ用の電圧計ユニットです。
測定精度を確保するため、電源は絶縁型DC-DCコンバータで供給され、I2Cの信号ラインにもアイソレータが入っています。測定電圧は±36V。製品は個別に内蔵のEEPROMで校正済みです。
ケースにはLEGOブロックの取り付けに対応したホールが付いています。
【付属品】
ユニット本体
接続用ケーブル

分解能(16V以下)1mV、(16V超)7.9mVインターフェースI2C(7bitアドレス:0×49)測定レンジ最大±36VA/DコンバータADS1115
注意
※製品内蔵のI2C EEPROM(7bitアドレス:0x53)には出荷時に校正データが記録されています。
※消去や上書きを行わないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする