曜日別特売

M5Stack CoreMP135

M5Stack CoreMP135 - M5StackM5Stack CoreMP135 - M5StackM5Stack CoreMP135 - M5StackM5Stack CoreMP135 - M5StackM5Stack CoreMP135 - M5Stack

最高1 GHzで動作するArm Cortex-A7コアのSTM32MP135Dを搭載したLinuxベースのIoT開発キットです。STM32MP135Dが持つ豊富な機能を利用できます。
その豊富な内蔵機能を活かした多彩なインターフェースを備えたIoT開発キットです。
工業用途で多用されるイーサネット、CAN、RS-485などを備えています。もちろんM5StackのM5バス、Port A、Port Cもしっかり備えています。
Linux(Debian 12 Bookworm)が動作します。
【内容物】
M5Stack CoreMP135(DINレール取付用ブラケット装着済)
M3六角レンチ
VH3.96-4Pコネクタ
2.54 mmピッチ 2 Pコネクタ
マイクロSDカード(OS書込済)
スペックシート

用途
FA、スマートホーム、マルチメディアデバイス、工業用IoTゲートウェイ
外形寸法(mm)
54×54×34.5
電源
DC12 V/2A(内径2.1/外径5.5 mm)
メモリー
DRAM:512MB DDR3L、MCU:STM32MP135D
ディスプレイ
LCD:2インチ(320×240 px)IPS液晶
外部接続
ディスプレイ:HDMI
メモリークロック
最高1GHz
ストレージ
マイクロSD
内容量
1個
注意
※Wi-Fi接続機能は備えておりません。
※ESP32を搭載する他のM5Stack製品と異なり、Linuxディストリビューションの一つであるDebian上で動作します。本製品の活用にはDebian 12を扱う知識が必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80899738M5STACK-K135
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする