最高1 GHzで動作するArm Cortex-A7コアのSTM32MP135Dを搭載したLinuxベースのIoT開発キットです。STM32MP135Dが持つ豊富な機能を利用できます。
その豊富な内蔵機能を活かした多彩なインターフェースを備えたIoT開発キットです。
工業用途で多用されるイーサネット、CAN、RS-485などを備えています。もちろんM5StackのM5バス、Port A、Port Cもしっかり備えています。
Linux(Debian 12 Bookworm)が動作します。
【内容物】
M5Stack CoreMP135(DINレール取付用ブラケット装着済)
M3六角レンチ
VH3.96-4Pコネクタ
2.54 mmピッチ 2 Pコネクタ
マイクロSDカード(OS書込済)
スペックシート