Surface Pro7用衝撃吸収ケース
- 材質
- 熱可塑性ポリウレタン(TPU)、PU、ポリエステル
- 色
- ブラック
- 本体質量(g)
- 約395
- 対応機種
- Surface Pro7、 Pro6、Pro2017、Pro4
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 210×18×305
- 内容量
- 1個
PCインナーケース の新着商品
ノートPC ケース と ASUS ExpertBook P3 P3606CCA 2026年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
ノートPC ケース と ASUS ExpertBook P5 G2 P5605CAA 2026年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
ノートPC ケース と Dell Inspiron 13 5330 シリーズ 2025年版 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット税込¥3,518¥3,198
ノートPC ケース と HP EliteBook 6 G2i 16/CT 2026年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
ノートPC ケース と HP EliteBook X G2a 14 AI PC 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット税込¥3,628¥3,298
ノートPC ケース と HP ProBook 4 G1a 16 2025年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
ノートPC ケース と MSI Cyborg-15-A13UC-3250JP 15.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
ノートPC ケース と NEC LAVIE N16 N1655/MA シリーズ 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
ノートPC ケース と NEC LAVIE Tab T12 TAB12/Q01 12.1インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598カテゴリ






















