曜日別特売
TBC-SFP1904BK Surface Pro7用衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80908795

TBC-SFP1904BK Surface Pro7用衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80908795
TBC-SFP1904BK Surface Pro7用衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80908795
TBC-SFP1904BK Surface Pro7用衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80908795
TBC-SFP1904BK Surface Pro7用衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80908795
TBC-SFP1904BK Surface Pro7用衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80908795
TBC-SFP1904BK Surface Pro7用衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80908795
TBC-SFP1904BK Surface Pro7用衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80908795
TBC-SFP1904BK Surface Pro7用衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80908795

Surface Pro7用衝撃吸収ケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80908795
品番
TBC-SFP1904BK
参考基準価格(税別)¥5,690販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598
材質
熱可塑性ポリウレタン(TPU)、PU、ポリエステル
色
ブラック
本体質量(g)
約395
対応機種
Surface Pro7、 Pro6、Pro2017、Pro4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×18×305

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする