曜日別特売

Surface Pro 8用 衝撃吸収ケース

Surface Pro 8用 衝撃吸収ケース - ナカバヤシSurface Pro 8用 衝撃吸収ケース - ナカバヤシSurface Pro 8用 衝撃吸収ケース - ナカバヤシSurface Pro 8用 衝撃吸収ケース - ナカバヤシSurface Pro 8用 衝撃吸収ケース - ナカバヤシSurface Pro 8用 衝撃吸収ケース - ナカバヤシSurface Pro 8用 衝撃吸収ケース - ナカバヤシSurface Pro 8用 衝撃吸収ケース - ナカバヤシ
材質
ポリウレタン(PU)、熱可塑性ポリウレタン(TPU)
本体質量(g)
約440
対応機種
Surface Pro 8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約230×20×295
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
TBC-SFP2104BK 8090895180908951TBC-SFP2104BKブラック
¥6,400
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
TBC-SFP2104GY 8090911880909118TBC-SFP2104GYグレー
¥6,400
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする