曜日別特売
TBC-SFP2104BK Surface Pro 8用 衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80908951

TBC-SFP2104BK Surface Pro 8用 衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80908951
TBC-SFP2104BK Surface Pro 8用 衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80908951
TBC-SFP2104BK Surface Pro 8用 衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80908951
TBC-SFP2104BK Surface Pro 8用 衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80908951
TBC-SFP2104BK Surface Pro 8用 衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80908951
TBC-SFP2104BK Surface Pro 8用 衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80908951
TBC-SFP2104BK Surface Pro 8用 衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80908951
TBC-SFP2104BK Surface Pro 8用 衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80908951
TBC-SFP2104BK Surface Pro 8用 衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80908951
TBC-SFP2104BK Surface Pro 8用 衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80908951

Surface Pro 8用 衝撃吸収ケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード80908951品番TBC-SFP2104BK
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198
色
ブラック
材質
ポリウレタン(PU)、熱可塑性ポリウレタン(TPU)
本体質量(g)
約440
対応機種
Surface Pro 8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約230×20×295

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする