曜日別特売

Surface Pro 8用 ハードケースカバー

Surface Pro 8用 ハードケースカバー - ナカバヤシSurface Pro 8用 ハードケースカバー - ナカバヤシSurface Pro 8用 ハードケースカバー - ナカバヤシSurface Pro 8用 ハードケースカバー - ナカバヤシSurface Pro 8用 ハードケースカバー - ナカバヤシ
材質
カバー/ポリウレタン(PU)、ハードケース/ポリカーボネート(PC)
色
グレー
本体質量(g)
約540
対応機種
Surface Pro 8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約225×22×295
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80908375TBC-SFP2107GY
¥7,120
¥5,798
¥6,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする