曜日別特売
TBC-SFP2107GY Surface Pro 8用 ハードケースカバー ナカバヤシ 80908375

TBC-SFP2107GY Surface Pro 8用 ハードケースカバー ナカバヤシ 80908375
TBC-SFP2107GY Surface Pro 8用 ハードケースカバー ナカバヤシ 80908375
TBC-SFP2107GY Surface Pro 8用 ハードケースカバー ナカバヤシ 80908375
TBC-SFP2107GY Surface Pro 8用 ハードケースカバー ナカバヤシ 80908375
TBC-SFP2107GY Surface Pro 8用 ハードケースカバー ナカバヤシ 80908375

Surface Pro 8用 ハードケースカバーTBC-SFP2107GY

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80908375
品番
TBC-SFP2107GY
参考基準価格(税別)¥7,120販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798
材質
カバー/ポリウレタン(PU)、ハードケース/ポリカーボネート(PC)
色
グレー
本体質量(g)
約540
対応機種
Surface Pro 8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約225×22×295

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする