ナカバヤシ
iPadAir11用衝撃吸収背面ケース
材質
熱可塑性ポリウレタン(TPU)、ポリカーボネート(PC)
本体質量(g)
約129
対応機種
11インチiPad Air(M3/M2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×11×251
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80908890
TBC-IPA24103BK
ブラック
¥
3,690
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
80908926
TBC-IPA24103LBL
ライトブルー
¥
3,690
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
80909371
TBC-IPA24103GY
グレー
¥
3,690
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください