ナカバヤシ
iPadPro13用回転式ハードケースカバー
材質
ケース/ポリカーボネート(PC)、カバー/ポリウレタン(PU)
色
ブラック
本体質量(g)
約507
対応機種
13インチiPad Pro(M5/M4)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
224×14×288
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80909091
TBC-IPP24309BK
¥
8,690
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください