ナカバヤシ
iPadAir11用回転式ハードケースカバー
材質
ケース/ポリカーボネート(PC)、カバー/ポリウレタン(PU)
色
ブラック
本体質量(g)
約333
対応機種
11インチiPad Air(M3/M2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
188×14×252
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80909100
TBC-IPA24109BK
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください