ナカバヤシ
iPadAir11用ソフトハニカムケース
材質
ケース/熱可塑性ポリウレタン(TPU)、カバー/ポリウレタン(PU)
色
ブラック
本体質量(g)
約284
対応機種
11インチiPad Air(M3/M2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×13×251
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80908427
TBC-IPA24105BK
¥
6,830
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください