iPadAir13用ハニカム衝撃吸収ケース

iPadAir13用ハニカム衝撃吸収ケース - ナカバヤシiPadAir13用ハニカム衝撃吸収ケース - ナカバヤシiPadAir13用ハニカム衝撃吸収ケース - ナカバヤシiPadAir13用ハニカム衝撃吸収ケース - ナカバヤシiPadAir13用ハニカム衝撃吸収ケース - ナカバヤシ
材質
ケース/熱可塑性ポリウレタン(TPU)、カバー/ポリウレタン(PU)
本体質量(g)
約456
対応機種
13インチiPad Air(M3/M2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
231×14×283
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80909626TBC-IPA24304GYグレー
¥7,550
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
80908646TBC-IPA24304LBLライトブルー
¥7,550
取扱い終了
80909757TBC-IPA24304PURパープル
¥7,550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする