ナカバヤシ
iPadPro11用ハニカム衝撃吸収ケース
材質
ケース/熱可塑性ポリウレタン(TPU)、カバー/ポリウレタン(PU)
色
グレー
本体質量(g)
約352
対応機種
11インチiPad Pro(M5/M4)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
193×14×252
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80908881
TBC-IPP24104GY
¥
6,830
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください