iPad mini(2021)用衝撃吸収ケース

iPad mini(2021)用衝撃吸収ケース - ナカバヤシiPad mini(2021)用衝撃吸収ケース - ナカバヤシiPad mini(2021)用衝撃吸収ケース - ナカバヤシiPad mini(2021)用衝撃吸収ケース - ナカバヤシiPad mini(2021)用衝撃吸収ケース - ナカバヤシiPad mini(2021)用衝撃吸収ケース - ナカバヤシiPad mini(2021)用衝撃吸収ケース - ナカバヤシiPad mini(2021)用衝撃吸収ケース - ナカバヤシ
材質
カバー/ポリウレタン(PU)、ハードケース/ポリカーボネート(PC)、熱可塑性ポリウレタン(TPU)
本体質量(g)
約180
対応機種
iPad mini 第6世代(2021年モデル)、iPad mini(A17 Pro)(2024年モデル)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約155×15×205
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
TBC-IPM2102PUR 8090993180909931TBC-IPM2102PURパープル
¥6,590
¥5,298
¥5,828(税込)
4日以内出荷
TBC-IPM2102BK 8090995880909958TBC-IPM2102BKブラック
¥6,590
¥5,298
¥5,828(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする