アイホン
壁掛取付金具(40局親機用)
適合機種
NBM-40B-HP、NBM-40B/A-HP
材質
SPCC t1.2 メラミン焼付塗装
寸法(mm)
186×466×59
質量(kg)
約1.1
タイプ
取付補助板
色調
ミストグリーン 半ツヤケシ
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80908278
NBR-40K
¥
18,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください