曜日別特売

壁掛取付金具(40局親機用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80908278
品番
NBR-40K
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
適合機種
NBM-40B-HP、NBM-40B/A-HP
材質
SPCC t1.2 メラミン焼付塗装
寸法(mm)
186×466×59
質量(kg)
約1.1
タイプ
取付補助板
色調
ミストグリーン 半ツヤケシ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする