曜日別特売

浴室用呼出引輪

浴室用呼出引輪 - アイホン
材質
プレート・チェーン/ステンレス、案内板・引き輪/ポリカーボネート
形状
天井埋込型
質量(g)
約550
タイプ
浴室用呼出引き輪
チェーン長(m)
約1.5
色調
案内板/乳白(赤色文字)、引き輪/白色
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
消費電流
待受時5mA 最大140mA
引張荷重(kg)
静荷重 約50(チェーン引掛けリング部が脱落)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80908165NR-7BLA-P
¥49,500
¥35,980
¥39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする