アイホン
浴室用呼出引輪
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80908165
品番
NR-7BLA-P
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
材質
プレート・チェーン/ステンレス、案内板・引き輪/ポリカーボネート
形状
天井埋込型
質量(g)
約550
タイプ
浴室用呼出引き輪
チェーン長(m)
約1.5
色調
案内板/乳白(赤色文字)、引き輪/白色
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
消費電流
待受時5mA 最大140mA
引張荷重(kg)
静荷重 約50(チェーン引掛けリング部が脱落)